日東工業
光接続箱 オプション 光コネクタ付コード SPX10、SPX11、SPX12
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
光コネクタ
SC
色
コード:黄
注文コード
68277818
品番
SPX11-1SC15-OS2
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
光コネクタ・色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
光接続箱オプション
用途
片端光コネクタ付FOコード
色
コード:黄
コード径(Φmm)
単心:2
芯数
4芯
RoHS指令(10物質対応)
対応
光ファイバ
SM
光コネクタ
SC
長さL1(m)
単心側:0.5
長さL2(m)
テープコード側:1.5
研磨
UPC
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表