セブンユニフォーム
セブンユニフォームの バッグ・キャップ
セブンユニフォームの キャップ
セブンユニフォームの 三角巾・バンダナ
バンダナキャップ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68277895
品番
JY4730-9
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
フリー
仕様
後ゴム入、防透、UVカット
種別
バンダナキャップ
混率(%)
ポリエステル85、綿15
生地
ブロード
性別
男女兼用
注意
※この商品は洗濯方法によって多少色落ちや縮むことがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。
※頭にバンダナを巻いた形に予め成形されています。