ワンタッチタイ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68278105 品番 JY4673-4
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
グリーン サイズフリー 仕様制電 種別ワンタッチタイ 混率(%)ポリエステル100 寸法(幅W×長さL)(cm)9.5×88 生地ツイル 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする