セブンユニフォーム
セブンユニフォームの 服飾小物
セブンユニフォームの ネクタイ・スカーフ
ワンタッチタイ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68278114
品番
JY4673-5
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
色
イエロー
サイズ
フリー
仕様
制電
種別
ワンタッチタイ
混率(%)
ポリエステル100
寸法(幅W×長さL)(cm)
9.5×88
生地
ツイル
性別
男女兼用