セブンユニフォーム
セブンユニフォームの バッグ・キャップ
セブンユニフォームの キャップ
セブンユニフォームの 三角巾・バンダナ
ループ付三角巾
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68278184
品番
JY4729-1
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
色
ホワイト×ブルー
サイズ
フリー
仕様
タイとしても使用可能(ループ付)、SR加工、吸水・速乾
種別
三角巾
混率(%)
ポリエステル90、綿10
丈(cm)
(中心)40.5
生地
ギンガムチェック
ひも長(cm)
106