ループ付三角巾

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68278227 品番 JY4729-9
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
ホワイト×ブラック サイズフリー 仕様タイとしても使用可能(ループ付)、SR加工、吸水・速乾 種別三角巾 混率(%)ポリエステル90、綿10 丈(cm)(中心)40.5 生地ギンガムチェック ひも長(cm)106

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする