曜日別特売
MXQ6A-10ZK-X580 MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ SMC 68278395

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個仕様アジャスタオプション:(ZK) 前進端メタルストッパ + 後退端メタルストッパ、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様:(-X580) 低速仕様(15~50mm/s)注文コード68278395品番MXQ6A-10ZK-X580
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
作動方式複動形リード線(m)-オートスイッチ追記号-シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)10機能オプション(-) なし仕様アジャスタオプション:(ZK) 前進端メタルストッパ + 後退端メタルストッパ、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様:(-X580) 低速仕様(15~50mm/s)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする