フロアタイル 木目 粘着剤付き

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1箱(44枚) 注文コード 68278457 品番 MAF-03
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,889
販売価格(税別)
18,990

女性でも、一人でも、簡単!貼るだけ敷くだけ「フロアタイル」
フローリングのような床を簡単に実現できるフロアシートです。
カッターで切れるので、角や建具の周りなども加工しやすく、DIY初心者や女性でも安心です。
1枚1枚の木目シール(のり付きのシート)を貼り合わせていくだけで特別な道具は不要。
1枚が長さ100cm×幅15cm×厚さ2mmのシートなので、貼り合わせもラクラク。
ホームセンターのクッションフロアのロールのように大きく広げたりする手間も不要。
リアルな木目の質感!クッションフロアにはない凹凸加工で高級感があります。
細長いパネルを貼りあわせるだけでフローリングに簡単チェンジ!玄関や洗面所、トイレの狭い場所にも貼りやすい。
厚手で傷に強い、しっかりした素材。
古くなって汚れたり、ペットの爪で痛めたフローリングの上から貼って、低価格で床の補修、模様替えが行えます。
耐水で汚れに強いためキッチンや洗面所に、滑りにくく、傷にも強いフローリングシートなので土足で使用でき、ペットの爪とぎ傷防止、ワークチェアやダイニングチェアの傷防止や床の保護にもおすすめ。

用途リビング、キッチン、洗面所、店舗や事務所にも 仕様施工目安:約4畳分 材質PVC ライトウッド 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1000×150×2
注意
※粘着力が強く、糊残りがあるため、賃貸などの原状回復が必要な場所にはご使用いただけません。
※室内環境、気温や湿度の変化で商品が伸縮する場合があります。壁から3〜5mm程度隙間を空けて、貼り付けて頂くと伸縮した場合のズレを軽減できます。
※床暖房の床にはご使用いただけません、熱により収縮や反りの不具合が発生する恐れがあります。
※畳や絨毯のようなやわらかい場所や、凹凸のある場所ではご使用頂けません。フローリングなどの、硬くて平らな床面にご使用ください。
※使用面のホコリや油などの汚れは、事前にキレイに拭き取ってください。
※サイズには若干の誤差がある場合がございます、タイル同士の隙間を調整しながら敷き詰めてください。
※自然な風合いを再現するため、タイル同士で木目や色が異なります。
※開封時や使用後すぐは、ビニールの臭いがする場合がございます。時間の経過と共に軽減されます。万一、臭いが気になる場合は、お手数ですがこまめに喚起をしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする