曜日別特売
MAFN-01 フロアタイル 木目 粘着剤無し Dream Sticker 68278484

MAFN-01 フロアタイル 木目 粘着剤無し Dream Sticker 68278484
MAFN-01 フロアタイル 木目 粘着剤無し Dream Sticker 68278484
MAFN-01 フロアタイル 木目 粘着剤無し Dream Sticker 68278484
MAFN-01 フロアタイル 木目 粘着剤無し Dream Sticker 68278484
MAFN-01 フロアタイル 木目 粘着剤無し Dream Sticker 68278484

フロアタイル 木目 粘着剤無し

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ホワイトウッド
内容量1箱(44枚)注文コード68278484品番MAFN-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,789
販売価格(税別)
17,990

【賃貸OK!貼ってはがせる】本物のフローリングのような床を簡単に実現できるフロアシートです。
両面テープを下地に貼って、木目シートを置くだけで賃貸住宅の床でもお好みのインテリアが実現します。
特別な道具も不要です。
カッターで切れるので、角や建具の周りなども加工しやすく、DIY初心者や女性でも安心です。
1枚が長さ100cm×幅15cm×厚さ2mmのシートなので、貼り合わせもラクラク。
ホームセンターのクッションフロアのロールのように大きく広げたりする手間も不要。
リアルな木目の質感!クッションフロアにはない凹凸加工で高級感があります。
細長いパネルを貼りあわせるだけでフローリングに簡単チェンジ!玄関や洗面所、トイレの狭い場所にも貼りやすい。
厚手で傷に強い、しっかりした素材。
古くなって汚れたり、ペットの爪で痛めたフローリングの上から貼って、低価格で床の補修、模様替えが行えます。
耐水で汚れに強いためキッチンや洗面所に、滑りにくく、傷にも強いフローリングシートなので土足で使用でき、ペットの爪とぎ傷防止、ワークチェアやダイニングチェアの傷防止や床の保護にもおすすめ。

用途
リビング、キッチン、洗面所、店舗や事務所にも
仕様施工目安:約4畳分材質PVCホワイトウッド寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1000×150×2
注意
※裏面にノリ(粘着剤)が付いていないタイプです。床への貼り付けには別途両面テープをご購入下さい。
※室内環境、気温や湿度の変化で商品が伸縮する場合があります。壁から3~5mm程度隙間を空けて、貼り付けて頂くと伸縮した場合のズレを軽減できます。
※床暖房の床にはご使用いただけません、熱により収縮や反りの不具合が発生する恐れがあります。
※畳や絨毯のようなやわらかい場所や、凹凸のある場所ではご使用頂けません。フローリングなどの、硬くて平らな床面にご使用ください。
※使用面のホコリや油などの汚れは、事前にキレイに拭き取ってください。
※サイズには若干の誤差がある場合がございます、タイル同士の隙間を調整しながら敷き詰めてください。
※自然な風合いを再現するため、タイル同士で木目や色が異なります。
※開封時や使用後すぐは、ビニールの臭いがする場合がございます。時間の経過と共に軽減されます。万一、臭いが気になる場合は、お手数ですがこまめに喚起をしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする