JY4933-8 三角巾 セブンユニフォーム 68278498

三角巾

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68278498 品番JY4933-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
チャコールグレー サイズフリー 種別三角巾 幅(cm)(横)105 混率(%)ポリエステル65、綿20、麻15 丈(cm)(中心)52 生地麻混ブロード

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68278498 JY4933-8 18421288 JY4738-8 三角巾 JY4738 セブンユニフォーム 三角巾 JY4738 セブンユニフォーム 1個 799 税込879 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする