アキレス
アキレスの ベッド・寝具
アキレスの マットレス
ファミリーマットレス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68278789
品番
AK-T8Q-FML 240
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
材質
側生地 (カバー) 側地 … ポリエステル 100% 中綿 … ポリエステルわた 50%、MIGHTYTOP U ad ECO 50%
質量(kg)
約11.5
サイズ
4人用
硬さ
130N
寸法(cm)
(シングル1枚、ダブル1枚) 展開時(厚さ×幅×長さ) : 8×240×201
復元率(%)
97
材質(中材)
ウレタンフォーム 100%
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません