アキレス
アキレスの ベッド・寝具
アキレスの マットレス
体圧分散高反発マットレス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68278825
品番
AK-332 S DR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
質量(kg)
約3.8
色
エンジ
サイズ
シングル
硬さ
180N
寸法(cm)
(厚さ×幅×長さ) 8×97×195
材質(カバー)
側生地:ポリエステル 100%
復元率(%)
96
材質(中材)
ウレタンフォーム 100%
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません