アキレス
アキレスの ベッド・寝具
アキレスの マットレス
うたた寝ができるソファセット
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68278895
品番
OAAD-1703 BR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
セット内容
2Pソファ … 2個、コーナーソファ … 1個、ラグ … 1枚、付属クッション … 5個
質量(kg)
約5.5
色
ブラウン
材質(カバー)
側生地:ポリエステル 100%
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
2Pソファ:105×72〜95×32〜38、コーナーソファ:72×72×38、マット:105×105×4
材質(中材)
マーブルフォーム (ウレタンフォーム) 、ポリエステルわた
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません