スリーブ式アンブレラスタンド

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68278956 品番 US-Z-SLV45-BK
参考基準価格(税別)¥52,000 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

一傘一マス収納のスリーブ式傘立てです。
学校など特定多数の利用環境であれば市販のネームラベルを貼ることで傘の誤挿入を防ぐこともできます。
設置するグループごとにスリーブ色を変えることで、更に分かりやすく使用できます。
更に幕板タイプであればグループの明示化だけでなく案内サインとしての機能を持たせることもできます。

付属品水受皿 材質プラスチック、(フレーム)ステンレスICSパイプ、(ジョイント・アジャスター)ポリカーボネート/ABS、(スリーブ)ABS 質量(kg)7.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100 × 305 × 503 収納本数(本)傘立て数:45

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする