ぶんぶく
ぶんぶくの オフィスインテリア
ぶんぶくの 傘・傘立て
ぶんぶくの 傘立て・アンブレラスタンド
アンブレラスタンド ウェーブタイプ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68278965
品番
USR-S-58
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
円筒型アンブレラスタンド18本用。
仕切りがない円筒形の傘たてで、約18本入るので、小規模なオフィスや店舗に最適です。
胴体にはウェーブつきの鋼板を使用しています。
付属品
水受皿
材質
スチール、(本体)ティンフリー鋼板に金属印刷、(底サッシュ)再生塩化ビニール
質量(kg)
1.5
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
273×273×450
収納本数(本)
傘立て数:18
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません