セブンユニフォーム
セブンユニフォームの バッグ・キャップ
セブンユニフォームの キャップ
セブンユニフォームの コック帽
丸天メッシュコック帽40
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68278972
品番
JW4608-0
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
色
晒
サイズ
57
仕様
プリーツ本数(40)、丸天メッシュ
種別
コック帽
混率(%)
綿100
丈(cm)
(山丈)30
頭囲(cm)
57
生地
細布
マチ(cm)
10
性別
男女兼用