アンブレラスタンド ウェーブタイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68278974 品番 USR-S-60
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

円筒型アンブレラスタンド18本用。
仕切りがない円筒形の傘たてで、約18本入るので、小規模なオフィスや店舗に最適です。
胴体にはウェーブつきの鋼板を使用しています。

付属品水受皿 材質スチール、(本体)ティンフリー鋼板に金属印刷、(底サッシュ)再生塩化ビニール 質量(kg)1.5 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)273 × 273 × 450 収納本数(本)傘立て数:18

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする