CONDOR(山崎産業)
OoラックIT-2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
68279017
品番
YRA-02L-ID
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
厚みのあるフレームを採用した頑丈で汎用性のあるラック。
中段の棚板の取り付け位置は2段階の高さに調節できます。
移動に便利なキャスター付き。
ボルトタイプで簡単組立て。
用途
オフィス・学校・病院などあらゆる場面に
材質
スチールメラミン焼付塗装
質量(kg)
15.8
色
ソフトパープル
棚板耐荷重(kg)
35
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
650×450×1260
注意
※安全のため、組立作業は2人以上で行うことを推奨します。
※ブラスドライバー(3番)をご用意ください。
※棚板と補強はすべて使用してください。部品を抜いてしまうと安定性能・耐荷重性能が著しく落ちます。
※完成品ではねじが約5mmはみ出します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300