SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 定盤・ゲージ・ケガキ
SK(新潟精機)の スコヤ・水準器
SK(新潟精機)の スコヤ
完全スコヤ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68279078
品番
SQ-150SSJ
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
表面cm目盛、裏面cm目盛+角目盛付です。
内角逃げ穴付です。
用途
直角、寸法測定に
全長(mm)
178
材質(本体)
ステンレス鋼
直角度(mm)
±0.2
本体質量(g)
105
最大測定長(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さ許容差(mm)
±0.3
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
101×178×7.5