SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 定盤・ゲージ・ケガキ
SK(新潟精機)の ケガキ工具・ポンチ
SK(新潟精機)の 建築用コンパス
並穴パス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68279105
品番
IC2-400
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
開閉が円滑でスケールへの寸法移しが正確にできます。
サイズバリエーションがあります。
用途
ミゾ及び内径寸法の移し取りに
全長(mm)
410
材質(本体)
ステンレス
本体質量(g)
280
板厚(mm)
2.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
33×410×14