並丸パス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68279130 品番 OC2-300
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

開閉が円滑でスケールへの寸法移しが正確にできます。
サイズバリエーションがあります。

用途丸棒の外径及び厚さ等の移し取りに 全長(mm)310 材質(本体)ステンレス 本体質量(g)280 板厚(mm)2.7 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×310×14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケガキ工具・ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする