セブンユニフォーム
山高帽
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68279216
品番
JW4649-0
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
色
オフホワイト
サイズ
フリー
仕様
共紐調節付
種別
コック帽
混率(%)
ポリエステル65、綿35
丈(cm)
(山丈)16
頭囲(cm)
54~63
生地
ツイル
マチ(cm)
8.5
性別
男女兼用