DL-D6FXY 表示器 SK(新潟精機) 68279218 DL-D6FXY 表示器 SK(新潟精機) 68279218 DL-D6FXY 表示器 SK(新潟精機) 68279218

表示器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68279218 品番DL-D6FXY
参考基準価格(税別)¥108,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

2軸、1軸測定レベルニックの外付け表示器です。
離れた場所からデータ数値を見ることができます。
高所および工作機械に搭載したレベルニックの数値を手元で確認できます。
2人で行う作業が1人で実施できます。
本体の操作ボタンによりパソコンがなくても0コール、1/2コールができます。
メモリに42組(82個)のデータ蓄積が可能です(1軸は42個)。

用途レベルニックの測定データ表示に 付属品ACアダプタ(DC3V出力、AC100V-240V)、単三形乾電池x2 仕様●データ記録数(個):最大42●表示範囲(mm/m):±9.999以内で接続されたレベルニックに準じる 適合機種DL-SXYW-S、DL-mXY、DL-S3、DL-S4W、DL-m3、DL-m4、DL-m5、DL-m5W、DL-S2W(D-SUB9ピン受信ユニット) 材質本体:ABS、カバー:シリコンゴム 使用温度範囲(℃)0-40 電源単三形乾電池x2、ACアダプタ 本体寸法(mm)W105×H156×D48 本体質量(g)460 連続使用時間(時間)約55(有線接続、アルカリ乾電池の場合)/約9(D-SUB9 ピン受信ユニット使用、アルカリ乾電池の場合) 最小読取値接続されたレベルニックに準じる 出力信号RS-232C 準拠 信号入力2 軸測定レベルニック RS-232C 信号(専用)、1 軸測定レベルニック RS-232C 信号(専用) 表示周期接続されたレベルニックに準じる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする