デジタル面取測定ノギス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68279245 品番GDCP-30C8
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

測定しにくい面取寸法の高精度な測定を実現します。
30°の面取寸法の測定に使用可能です。
円筒の内側面取の測定も可能(円筒内径Φ9mm以上)です。
30°側を測定することで60°側の換算が可能です。
別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
プリセット機能付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。

用途面取寸法測定に 付属品CR2032 仕様穴の内側の面取測定:最小穴径Φ7mm 厚さ(mm)当接部:0.3 材質(本体)ステンレス タイプデジタル 測定範囲(mm)0〜8 使用温度範囲(℃)0〜40 電源CR2032(テスト用付属) 本体質量(g)110 最小読取値(mm)0.01 先端角度本尺30° 許容誤差EMPE±0.05mm 保管温度範囲(℃)-10〜60 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×48×17
取扱説明書:(1.1MB)
注意
※最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする