AZ-3255 アイトス スタンダード レディーススタイリッシュパンツ(ワンタック)(春夏用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 裾上げ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68279513 品番 AZ3255
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

飽きのこないデザインに、最新の機能とシルエットをプラス。

アースグリーン 股下(cm)72 ウエスト(cm)87〜94 仕様氏名片布付、脇ゴム仕様 その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別ワンタックパンツ 材質ドットボタン/金属、ファスナー/エフロン(R)(スライダー/金属) サイズ4L シリーズスタンダードシリーズ 混率(%)ポリエステル65、綿35 アズワン品番64-9026-73 生地バーバリー 色番005 生地性能帯電防止 裾上げ 性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする