色ネイビー
股下(cm)72
ウエスト(cm)71〜78
仕様氏名片布付、脇ゴム仕様
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別ワンタックパンツ
材質ドットボタン/金属、ファスナー/エフロン(R)(スライダー/金属)
サイズL
シリーズスタンダードシリーズ
混率(%)ポリエステル65、綿35
アズワン品番64-9026-82
生地バーバリー
色番008
生地性能帯電防止
裾上げ可
性別女性用