ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの ねじ込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
Pシリーズ双輪・ねじ込み式
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68279559
品番
PT-40T,M8×15(P1.25)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
仕様
ねじ込み式自在車 双輪キャスター
車輪径(Φmm)
40
材質(車輪)
ナイロン
車輪幅(mm)
41.6
取付高(mm)
51
金具仕上
三価ユニクロ
対辺(mm)
13
軸長(mm)
15
ピッチ/山(mm)
1.25
ねじ径
M8
偏芯E(mm)
14.5
許容荷重(daN)
20
旋回半径R(mm)
39