平和工業
平和工業の ゴミ箱
平和工業の スイング式ゴミ箱
プッシュペール6L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68279629
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
プッシュ式のごみ箱 6L
材質
本体:ポリプロピレン バネ:スチール
色
ナイトブルー
高さ(mm)
281
質量(g)
420
縦(mm)
235
横(mm)
162