アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの ボトムス
アイトスの 春夏 ボトムス
AZ-3255 アイトス スタンダード レディーススタイリッシュパンツ(ワンタック)(春夏用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
マスタード
サイズ
S
注文コード
68279671
品番
AZ3255
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,200
この商品は
色・サイズ
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
飽きのこないデザインに、最新の機能とシルエットをプラス。
色
マスタード
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
60〜67
仕様
氏名片布付、脇ゴム仕様
種別
ワンタックパンツ
材質
ドットボタン/金属、ファスナー/エフロン(R)(スライダー/金属)
サイズ
S
シリーズ
スタンダードシリーズ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
生地
バーバリー
色番
019
生地性能
帯電防止
性別
女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。