セブンユニフォーム
セブンユニフォームの 服飾小物
セブンユニフォームの ベルト 服飾小物
カマーバンド
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68279672
品番
JY4901-9
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
L
仕様
尾錠留
種別
カマーバンド
材質
サテン
混率(%)
ポリエステル100
胴囲(cm)
85〜100
前中心丈(cm)
16
性別
男女兼用