HAKKO(白光)
HAKKO(白光)の はんだ用品
HAKKO(白光)の はんだごて
HAKKO(白光)の 電気式
ハッコーFX-1002
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68279758
品番
FX1002-81
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
高周波誘導加熱式のマイクロはんだこて
設定温度は350℃と400℃の2種類
FX-100に接続して使用
設定温度範囲
T35-02シリーズ:400℃/T35-03シリーズ:350℃
用途
FX100用こて部
全長(mm)
166(品番 T35-02D1を付けた場合)(コード除く)
質量(g)
21(品番 T35-02D1を付けた場合)(コード除く)
コード長さ(m)
1.3
ヒーター
IH (高周波誘導加熱式)
こて先アース間抵抗(Ω)
<2
リーク電圧(mV)
<2
注意
※こて先は別売です。
※T35シリーズよりご希望のこて先をお買い求めください。
※こて部FX-1002単体ではご使用になれません。
※必ずハッコーFX-100ステーションに接続してお使いください。