総務省技術基準適合品
ビジネスからレジャーまであらゆるシーンで活躍!
特定小電力トランシーバー全20チャンネル対応
免許・資格不要
2台セット・イヤホンマイク付
すぐ交信ができるお得な2台セット
交信の目安 市街地:100~200m、見通しの良い郊外:約1km
38グループモード装備
同じチャンネルを他のグループと同時に使用する場合、 他のグループの通話が聞こえてしまいますがグループモードを使用することにより、同じグループのみの通話をすることができます。
ハンズフリー機能(VOX)
PTTスイッチを押さずにマイクに向かって話すだけで、 自動的に送信することができます。話が終わると待ち受け状態に戻ります。 音声に反応し送信ボタンを押さなくてもマイクに向かって話すだけで自動送信されます。
オートパワーオフ
設定した時間になると自動的に電源が切れます。 電源の切り忘れを防止します。
ベルコール機能
送信が終了したことをベルで相手に知らせることができます。
チャンネルスキャン機能
他の人が通話しているチャンネルを自動的に探すことができます。
60時間運用 (単3型アルカリ電池使用時)