音波電動歯ブラシ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68280137 品番 ET003CUUN1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,980
販売価格(税別)
5,436

「累計販売本数7万本超え・最長180日間保つパワフルなバッテリー」より効率的に歯垢や汚れにアプローチし、まるで歯医者さんでクリーニングしたようなツルツル感を実感いただけます。
お好みやコンディションに合わせた4つのモードを搭載
防水設計により丸洗い可能、浴室での仕様も可能
大容量バッテリーにより最大180日間使用可能

アイオライトブルー 質量(g)132 充電時間(時間)4 バッテリー容量(mAh)2200 充電方式Type-C 防水性IPX7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする