M12 板金塗装用調色ライト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68280295 品番M12 CML-0 APJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

5つの色温度と3段階のルーメン数による完全制御
保管に最適した強力マグネット
車両整備作業に利用される塗装やケミカルに対する耐環境性・耐衝撃性
強モードで最大6時間の連続使用時間(4.0 Ahバッテリー装着時)
片手で持って操作しやすい人間工学に基づいた設計
IP54の防塵・防水性能

仕様CRI:98+、バッテリープラットフォーム:M12 REDLITHIUM ION 長さ(mm)178 幅(mm)46.3 質量(kg)0.398(本体のみ) 高さ(mm)64 電圧(V)12 連続使用時間高:6h、中8h、低:14 色温度(K)1700/3500/4500/5500/6500 光束(Lm)高:1000、中600、低300 防水性IP54
注意
※本体のみ・ケースなしの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする