PACKOUT エリアライト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68280304 品番M12 POAL-0 APJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

1,400 ルーメンの高輝度出力
3 つのモードで、出力と連続点灯時間を最適に制御
高モードでの最大5時間。弱モードでの最大17時間の連続点灯(6.0Ah バッテリー装着時)
全てのPACKOUT 製品との互換性(上部取り付けのみ)
取り外し可能な小物収納を備えた内部ストレージ(PACKOUT ロープロファイルオーガナイザー小物収納との互換性あり)
水平方向300°、垂直方向220°の照射角度調整が可能
携帯などの小型デバイスが充電可能(USB-A & USB-C)
持ち運びハンドルで快適な現場移動を実現
野外使用に適した耐衝撃性の設計
防塵・防水性能

仕様●バッテリープラットフォーム:M12 REDLITHIUM ION●充電ポート:2(USB-A:DC:0.1-2.1A/USB-C:DC 0.1-3A) 質量(kg)2.7(バッテリー含む) 電圧(V)12 連続使用時間高:5h、中:9h、低:14 光束(Lm)高:1400、中700、低350 防水性IP54 照射角度(°)(調整)水平方向:300、垂直方向180
注意
※本体のみ・ケースなしの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする