C12 PC-0C JP M12 銅管カッター ミルウォーキーツール 68280320 C12 PC-0C JP M12 銅管カッター ミルウォーキーツール 68280320 C12 PC-0C JP M12 銅管カッター ミルウォーキーツール 68280320 C12 PC-0C JP M12 銅管カッター ミルウォーキーツール 68280320

M12 銅管カッター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68280320 品番C12 PC-0C JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,568
販売価格(税別)
26,880

外径12.70mm〜28.58mm (冷媒用銅管1/2インチ〜1-1/8インチ) 切断可能
M12 2.0Ah バッテリー装着時 200カット以上切断可能
強力な500RPMモーターで高速切断実現
防水・防錆処理した切断部 ※使用後は乾燥・防錆剤を塗布するメンテナンス必須
作業者への負担を減らす人間工学に基づいたデザイン
暗い現場での作業を可能とするLEDライト搭載

仕様12.70mm〜28.58mm(冷媒用銅管1/2インチ〜1-1/8インチ) 寸法(mm)高さ95×横幅330×奥行60 質量(kg)1.5(本体のみ) 電圧(V)12 連続使用時間200カット(3.0Ah使用時) 機能切断部にLEDライト搭載 回転速度無負荷時:500回転/分(RPM)
注意
※本体のみの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする