曜日別特売
M18 FHET45-0 JP M18 FUEL 457mmヘッジトリマー ミルウォーキーツール 68280329

 

M18 FHET45-0 JP M18 FUEL 457mmヘッジトリマー ミルウォーキーツール 68280329
M18 FHET45-0 JP M18 FUEL 457mmヘッジトリマー ミルウォーキーツール 68280329
M18 FHET45-0 JP M18 FUEL 457mmヘッジトリマー ミルウォーキーツール 68280329
M18 FHET45-0 JP M18 FUEL 457mmヘッジトリマー ミルウォーキーツール 68280329

M18 FUEL 457mmヘッジトリマー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード68280329品番M18 FHET45-0 JP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,168
販売価格(税別)
42,880

鋭い切れ味が鋭いダブルシャープブレード
枝葉へのダメージを軽減する三面研磨刃
POWERSTATE ブラシレスモーターによりΦ19mm枝を切断する強力なパワー
高負荷の作業時においてもスピードとパワーを維持
最大2時間の連続使用時間を実現した優れた連続稼働時間
安全性と快適性を向上させた安全スイッチ付きループハンドル
過酷な現場環境でもギアドライブシステムを完全に保護する金属製ギアケース
ブレードを保護し、フェンスなどへの偶発的な損傷を防ぐブレードチップガード

質量(kg)3.9電圧(V)18刈込み幅(mm)450ストローク数(spm)無負荷時:3400/min最大切断径(Φmm)19間隔(mm)刃:19
注意
※本体のみの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする