M12 FUEL マルチドリルドライバー 2.5AH x 1キット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68280338 品番M12 FDDXKIT-251X JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,868
販売価格(税別)
59,880

4-IN-1の専用ソリューション
1台で4つの機能を備える、圧倒的な汎用性
ドリル、アングル、ねじ回し、スミ打ちのアタッチメントで作業に応じた使い分けが可能
アングルとスミ打ちアタッチメントは16方向に対応するため、あらゆる向きで使用可能
狭いスペースでも取り回し可能なアングルアタッチメント
縁や隅でも取り回し可能なスミ打ちアタッチメント
34Nmのトルクによって多様な用途に対応

付属品本体、変換アタッチメント×4、バッテリー(M12 HB2.5 JP)、充電器(C12C JP) 長さ(mm)130 質量(kg)1.9(2.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V)12 最大トルク(N・m)34 機能燃料ゲージ、LEDライト 回転数無負荷(rpm):0-400 / 1600 速度設定2モード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする