M12 扇風機

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68280356 品番M12 AF-0 APJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,568
販売価格(税別)
16,880

高性能な12Vの現場用扇風機
最大375m/minの風速、最大11.3m3/minの風量
「I」モードで最長16時間の連続使用時間( M12 6.0Ahバッテリー装着時)
3段階の風量設定により、最適な風の流れに調整可能
さまざまな現場環境に対応
強力マグネットベース、バネ式クランプ(50mm)、クロスネジ穴、 通し穴を含む取り付け用機能
360°の風向き角度調整により、無制限の風向調整が可能
最大風速2倍、最大風量2.4倍を実現
人間工学的に基づく丈夫な冷却ソリューション
人間工学的に基づく設計により、持ち運びと保管が容易
複数の向きで持ち運べるため、容易に運搬可能
丈夫なフレームにより、1.8mの高さからの落下や現場での その他の扱いに耐えられる

質量(kg)2.07(本体のみ) 電圧(V)12 連続使用時間Hight:4時間/Med:8時間/Low:16時間(6.0Ahバッテリー装着時) 風量最大11.3m3/分 最大風速(m/min)375 風向360°
注意
※本体のみの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする