曜日別特売
M12 FPTR-0 JP M12 FUEL INSIDER パススルーラチェット ミルウォーキーツール 68280365

M12 FPTR-0 JP M12 FUEL INSIDER パススルーラチェット ミルウォーキーツール 68280365
M12 FPTR-0 JP M12 FUEL INSIDER パススルーラチェット ミルウォーキーツール 68280365
M12 FPTR-0 JP M12 FUEL INSIDER パススルーラチェット ミルウォーキーツール 68280365
M12 FPTR-0 JP M12 FUEL INSIDER パススルーラチェット ミルウォーキーツール 68280365
M12 FPTR-0 JP M12 FUEL INSIDER パススルーラチェット ミルウォーキーツール 68280365

M12 FUEL INSIDER パススルーラチェット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード68280365品番M12 FPTR-0 JP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,868
販売価格(税別)
59,880

薄型ボディで抜群の取り回し
専用ソケットによりソケット含めた幅が薄型化、狭い場所でも抜群の取り回しを発揮
速度とトルクを最高レベルで両立
最大回転速度350RPM(無負荷時)
最大締付けトルク81Nm
究極の汎用性
専用ソケット(8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21mm)は最大15mmパススルー(貫通)設計
1/4”、3/8”、1/2”アンビルアダプター、さらに1/4”六角ビットに対応

注意
※本体のみの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする