曜日別特売
49-90-2020 AIR-TIP 回転ブラシノズル ミルウォーキーツール 68280584

 

49-90-2020 AIR-TIP 回転ブラシノズル ミルウォーキーツール 68280584
49-90-2020 AIR-TIP 回転ブラシノズル ミルウォーキーツール 68280584
49-90-2020 AIR-TIP 回転ブラシノズル ミルウォーキーツール 68280584
49-90-2020 AIR-TIP 回転ブラシノズル ミルウォーキーツール 68280584
49-90-2020 AIR-TIP 回転ブラシノズル ミルウォーキーツール 68280584
49-90-2020 AIR-TIP 回転ブラシノズル ミルウォーキーツール 68280584
49-90-2020 AIR-TIP 回転ブラシノズル ミルウォーキーツール 68280584
49-90-2020 AIR-TIP 回転ブラシノズル ミルウォーキーツール 68280584
49-90-2020 AIR-TIP 回転ブラシノズル ミルウォーキーツール 68280584
49-90-2020 AIR-TIP 回転ブラシノズル ミルウォーキーツール 68280584
49-90-2020 AIR-TIP 回転ブラシノズル ミルウォーキーツール 68280584

AIR-TIP 回転ブラシノズル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード68280584品番49-90-2020
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能
人間工学に基づく360°旋回グリップで取り回しが容易
交換可能ブラシヘッド(3個):長く柔らかい毛のブラシ、短く硬い毛のブラシ、ゴム製の毛のブラシ
コンパクトで吊り下げ可能な収納バッグが付属

セット内容本体、ブラシヘッド、収納バッグ適合サイズ直径31.8mm、直径47.6mm、直径63.5mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする