MX FUEL FORGE 12.0AH バッテリー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68280679 品番MXF HD812 JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥185,680
販売価格(税別)
168,800

最も高性能なMX FUELバッテリー
6.0(XC406)と比較して、2倍の連続使用時間を実現
MX FUELスーパーチャージャーを使用した場合、65分で充電可能
COOL-CYCLE対応
MX FUELスーパーチャージャーを使用した場合、COOL-CYCLEに対応
バッテリーと充電器間のアクティブ冷却システムにより、高速な冷却が可能
充電開始スピードアップ、充電後の発熱を減少
耐久ケース:市販のオイル、グリース、溶剤に対する耐性を強化
COOL-CYCLEの温度コントロールにより、バッテリー寿命をアップ

仕様バッテリープラットフォーム:MX FUEL 長さ(mm)274 幅(mm)180 質量(kg)6.03 高さ(mm)117 機能残量ゲージ、キャリーハンドル 公称容量(Ah)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする