高効率モーターを搭載し、吐出量17.8L/min(241kPa時)の高速充填を実現
乗用車、小型中型トラック、自転車などのタイヤへ高速にエア充填が可能(最大圧力8.27BAR / 827 KPA / 120PSI)
持ち運びしやすいコンパクトで軽量なデザイン
エア充填中の振動を最小限に抑える防振ゴム付きスタンド
設定空気圧で自動停止するTrue Fill機能搭載
バックライト付き液晶モニターを搭載し、空気圧を大きく表示
空気圧表示はBAR, KPA, PSIの3つの単位に対応
長さ66cmのホース(米式バルブ対応)や各種アダプターを本体背面に収納
各種アダプター同梱(仏式バルブ用、浮き輪用、ボール用)※米式バルブはホースに直接接続可能
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。