長さ330mm x 幅10mm のベルトが装着可能
重さ約1.0kgの小型軽量ベルトサンダー(2.0 Ahバッテリー装着時)
2つの速度モード、正転逆転モード、無断変速ロック式トリガーにより、高い作業性を実現
工具不要で360°回転可能なアームデザイン
継続作業時の負担を軽減するロックノブ搭載
工具不要でベルト交換が可能
LEDライトを搭載し、作業エリアの視認性を向上
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。