M18 FBS85用ブレード12/14 TPI 3本 パック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(3本) 注文コード68280810 品番48-39-0619
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,147
販売価格(税別)
5,588

M18 FUEL コンパクトバンドソー用
8/10 TPI 薄肉金属用の超硬金属ブレード
周長899mm
Made in USA
強化された高速度鋼でステンレス鋼により長寿命
12/14 TPI 可変式の刃数 (1インチごと12-14個大小の刃がセットされ)で幅広い材質の高性能切断可能
高速切断ときれいな切断面の両立を実現します
刃欠けと交換を減らして、作業効率を向上させます

適合機種M18 FBS85 周長(mm)899 TPI12/14 TPI
注意
※M18 FUEL コンパクトバンドソー用です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする