LED投光器 ワークライト

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(8台) 注文コード68280864 品番LWTL-3000CK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

【安心の防水・防塵設計 IP54】【演色性 Ra83】【色温度 6,500K】広い空間を明るく照らすLED投光器 (ワークライト / 作業灯)です。眩しさを和らげる乳白色カバーで、光のムラも軽減します。均一な発光で、作業場の隅まで明るく照らすことができます。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光(太陽光)が当たった時の色味を再現します。LED投光器は、製品寿命が20,000時間と長いので、約10年間交換の必要がありません。

コード長さ(cm)30 用途広い範囲をしっかり照らす120°の広配光 LED ワークライト (作業灯 / 投光器)です。ビルなど大型物件の建設や建築現場の内装など、屋内外でのご使用に最適な照明です。 仕様二重絶縁 質量(g)1600 消費電力(W)25 定格電圧(V)100 口金E39 芯数2 色温度(K)6500 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 配光角度(°)120 明るさ(Lm)3000 防水保護等級IP54 電球の種類LED

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68280864 LWTL-3000CK 00556416 LWT-3000CK2 LED投光器 【20000時間】屋内屋外兼用 アイリスオーヤマ LED投光器 【20000時間】屋内屋外兼用 アイリスオーヤマ 1台 7,988 税込8,787 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57807034
2021-10-28
用途:
工場内の照明

食品工場なので湯気等湿度が高いのですが、明るく又熱くならないのでとても良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
57807034
2021-01-20
用途:
夕方以降の荷物積込み場所への照光
製造業

非常に明るく作業の効率も上がった。何より作業者の安全に寄与できたと思っている。

1人が参考にしています
対象商品:
57807059
2021-04-12
用途:
カメラ用投光器
株式会社滝尾プラント 様 (製造業)

非常に安くて良い品だと思います。配送もすぐつきました。
後は、耐久性の問題です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする