曜日別特売
NC-60AT Traction NC-60 AT Traction OIL SEALING ニューテック 68280959

NC-60 AT Traction OIL SEALING

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(200mL)注文コード68280959品番NC-60AT Traction
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

漏れ、にじみを短い時間でシャットアウト
ニューテックテクノロジーによってローフリクション・ハイトラクションを実現。
さらにATFの漏れ、にじみを短い時間でシャットアウト。
ATシステムのオイル漏れ
AT変速ショックの緩和抑制
ATフルードカップリングの伝達効率向上
メカニカルノイズの低減
フリクションロスの低減
NUTECテクノロジーから生まれたNC-60 AT Traction OIL SEALINGは、配合している高機能素材によってすばやくオイル漏れ・にじみを抑制します。
更にベースオイルにはエステル100%の化学合成油をしようしていますので低フリクション化と高トラクション化及び高温安定性に優れが高機能AT添加剤です。

用途
容器を良く振ってから注入して下さい。
オイルが劣化している場合は予め新油に交換してからNC60 ATTraction OIL SEALINGをご使用ください。
使用する前に容器をよく振ってから注入してください。
暖機運転後エンジンを停止して、ATFレベルゲージ又は注入口から注ぎ、その後、走行してください。徐々に効果を発揮し、安定持続します。
添加量目安はオイル4~5リットルに対して1本(300ml)です。添加割合5~10%
種類ATF内容量(mL)200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量200mLベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
注意
※他の添加剤との併用はお避けください。成分バランスが崩れ性能効果に悪影響を及ぼす可能性があります。
※効果的にご使用いただく為には、オイル交換ごとに本製品の注入をお薦めします。
※本製品を湿式クラッチにご使用の場合は、添加量が多過ぎると滑りが発生する事があります。
※ブレーキフルード、燃料系、ラジエーター、エアコンなどにはご使用できません。
※本製品はオイルに混合して使用する製品です。用法、容量をご注意のうえご使用下さい。
※本製品をご使用になっても改善効果が得られない場合は機械的な不具合要因が考えられますので自動車整備工場にご相談下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする