充電式草刈機

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68281004 品番MUR195UDZ
参考基準価格(税別)¥41,700 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
関連資料:(4.67MB)
注意
※本体のみ、バッテリ・充電器別販売

商品説明動画

この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-07
用途:
田畑の畔、空き地等の草刈り
農・林・水産業

今までエンジン式を使用してきましたが、誘惑に負けて購入。
とにかく軽くて静かで取り回し楽々。エンジン式には無い逆回転するカラミトリ機能はとても快適でストレスが無いです。また、専用のホワイトチップソーはめちゃくちゃ良く切れます。竹はさすがにきびしいですが、草丈1mぐらいのカヤでも軽~くスパスパ切れます。(しかも長持ちするので経済的だと思います。)
低い雑草は低速で充分刈り取れるので、思いのほかバッテリー持ちは良い印象です。バッテリー(18V6.0ah)を2個持っておけばエンジン式と同じぐらいの面積を刈り取れます。
もうエンジン式には戻れません。

1人が参考にしています
対象商品:
68281004
2024-07-31
用途:
庭の草刈り
製造業

先端が軽く取り回しがとても楽になりました。同じ18Vでも、前モデルよりもトルクがあって、ナイロンコードも余裕です。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする