#340 ハンディフォーム・ピンク フォモ・ジャパン 68281054 #340 ハンディフォーム・ピンク フォモ・ジャパン 68281054 #340 ハンディフォーム・ピンク フォモ・ジャパン 68281054 #340 ハンディフォーム・ピンク フォモ・ジャパン 68281054 #340 ハンディフォーム・ピンク フォモ・ジャパン 68281054

ハンディフォーム・ピンク

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード68281054 品番#340
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,570
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

1液性簡易発泡硬質ウレタンフォーム・スタンダード商品の1液性ストローノズルタイプです。
隙間充填用です。360度回転使用可能です。
【ノンフロンタイプ】1液性ウレタン・スタンダードタイプは発泡剤(ガス)としてフロンガスを使用しない、環境にやさしいノンフロンタイプです。
【自己消火性】硬化したフォームには自己消火性(建材試験センターにてJISA9511燃焼性試験適合)がありますので、作業上も安全です。
【フォームに色】現場発泡吹き付け断熱工事の補修用にも適するように、フォームの色をライトピンクとしています。
【再利用可能】ストローノズルタイプの#340はノズルを折りたたんで保管すれば再利用が可能ですのでコスト効率が向上します(但し、次回使用までの期間は1ヶ月をメドとしてください)。

用途隙間充填 付属品ノズル1本 仕様1液性 ライトピンク 規格(F☆☆☆☆認定番号)JAIA-010102、(4VOC基準適合番号)JAIA-404137 発泡体積(L)(最大)27 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.441L 危険物の性状非水溶性
注意
※隙間充填・・・但 し、目地幅・深さは最大50mm×50mmまで

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68281054 #340 48855493 SUM-527P 発泡ウレタン シスタ・プロM5270P シスタ/ヘンケル(SISTA) 発泡ウレタン シスタ・プロM5270P シスタ/ヘンケル(SISTA) 1本(750mL) 2,898 税込3,188 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68281054 #340 28744916 #343 ハンディフォーム・ネオ(発泡硬質ウレタンフォーム) フォモ・ジャパン ハンディフォーム・ネオ(発泡硬質ウレタンフォーム) フォモ・ジャパン 1本(500mL) 1,498 税込1,648 ナショナルブランドの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:269

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68281054
2019-10-02
用途:
補強
サービス業

通常から使うとなかなかでてこなくガスだけでてしまいます。逆さにすると出てくるようですが。使い方が悪いのかちょっと不満でした。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一液型発砲ウレタン(ガンタイプ)の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/311/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一液型発砲ウレタン(ストロータイプ)の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/310/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「発泡ウレタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする