#350G ハンディフォーム・ピンク フォモ・ジャパン 68281063 #350G ハンディフォーム・ピンク フォモ・ジャパン 68281063 #350G ハンディフォーム・ピンク フォモ・ジャパン 68281063 #350G ハンディフォーム・ピンク フォモ・ジャパン 68281063 #350G ハンディフォーム・ピンク フォモ・ジャパン 68281063

ハンディフォーム・ピンク

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(750mL) 注文コード68281063 品番#350G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,600

1液性ウレタンフォーム・スタンダード商品のガンタイプです。
隙間充填用です。倒立使用品です。
【ノンフロンタイプ】1液性ウレタン・スタンダードタイプは発泡剤(ガス)としてフロンガスを使用しない、環境にやさしいノンフロンタイプです。
【自己消火性】硬化したフォームには自己消火性(建材試験センターにてJISA9511燃焼性試験適合)がありますので、作業上も安全です。
【フォームに色】現場発泡吹き付け断熱工事の補修用にも適するように、フォームの色をライトピンクとしています。
【再利用可能】液の吐出量が調整できるガンタイプ。専用ガンの調整弁を回すことで吐出量の調整ができ、無駄なく作業を行うことができます。残量があっても、缶にガンを付けたまま保管すれば1か月をメドに再利用が可能です。

用途隙間充填 仕様1液性 ライトピンク 規格(F☆☆☆☆認定番号)JAIA-010103、(4VOC基準適合番号)AIA-404138 発泡体積(L)(最大)40 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.661L 危険物の性状非水溶性
注意
※隙間充填・・・但 し、目地幅・深さは最大50mm×50mmまで。
※ガンは別売です。
※別売の専用ガンおよびガン洗浄用に「ハンディクリーナー#500」が必要となります。劇物のためメーカーは取り扱いがございません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68281063 #350G 70769406 #353G ハンディフォーム・ネオ ライトピンク フォモ・ジャパン ハンディフォーム・ネオ ライトピンク フォモ・ジャパン 1本(730g) 1,898 税込2,088 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68281063
2019-05-22
用途:
エアコン取付穴埋め
上誠商店 様 (建設業・工事業)

今まで使っていたグリーンのウレタンが
無くて残念!
だかグリーンより膨らみ方が良いのかな?
いつも通り使うと膨らみすぎて溢れてきた、
徳した感じです

1人が参考にしています
対象商品:
68281063
2019-03-06
用途:
ウレタン補修時に使用
建設業・工事業

ガンタイプなので使い切らなくていいから助かります。

対象商品:
68281063
2018-03-09
用途:
建築関係
建設業・工事業

スリーブの配管貫通部穴埋めに使用。
安くて、接着性も普通なのですが、
缶が長いためピット内や狭い箇所には向きません。

対象商品:
68281063
2018-11-20
用途:
ボードの隙間埋め
建設業・工事業

他のメーカーの価格も同じくらいの商品に比べて
発砲しない。え?っと思うほど発砲しない。
二度と買わない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一液型発砲ウレタン(ガンタイプ)の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/311/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一液型発砲ウレタン(ストロータイプ)の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/310/
2023-03-20

「発泡ウレタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする